Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenschutz gelb-schwarz 5000mm PUR-Schaum Typ D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9177480191
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10023
EAN/GTIN:
     4250912300217
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutzprofil
für Flächen aller Art geeignet · selbstklebendWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyurethan-Schaum
Weitere Informationen:
Typ:
D
Länge:
5000 mm
Farbe:
gelb-schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, flächenschutz typ d 5m, eckschutzprofil, eckschutzprofil gelb -schwarz, Eckschutz, Kantenschutz, Rohrschutz, Schutzecken, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,50*
€ 155,36*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 128,04*
€ 155,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,68*
€ 156,10*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,08*
€ 156,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,36*
€ 158,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 8,55*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 8,49*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 12,15*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,18*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,21*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 12,96*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 10,26*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 8,56*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 13,15*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 10,23*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 9,63*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.