Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz gelb-schwarz 5000mm PUR-Schaum Typ BB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9177480195
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11021
EAN/GTIN:
     4250912301832
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Warnprofil
Typ B und BB zum Aufstecken an Tischkanten, Regalen, ... eventuell mit Kleber sichern · Typ G selbstklebendWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyurethan-Schaum
Weitere Informationen:
Typ:
BB
Länge:
5000 mm
Farbe:
gelb-schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz kunststoff, eckschutzprofil, Eckschutz, Flächenschutz, Rohrschutz, Schutzecken, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 81,23*
€ 104,13*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 86,00*
€ 104,87*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 104,87*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 105,37*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,64*
€ 106,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 8,49*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 8,48*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 12,18*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,18*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,24*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 12,89*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 10,22*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 8,54*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 13,16*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 10,28*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 9,65*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.