Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B16 mmxS0,73mm Lauf-L.1750m Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9180487329
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30403
EAN/GTIN:
     4030198304037
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
für schwere Kartonagen, Paletten usw. · hohe Bruchfestigkeit · witterungsbeständig, keine scharfen Kanten · geringe Bandausdehnung · Innenkern-Ø 406 mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
0,73 mm
Lauflänge:
1750 m
Reißkraft ca.:
450 kg
Dehnung:
12 %
Farbe:
grün
Innenkern-Ø:
406 mm
Material:
Polyester
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 68,81*
€ 78,53*
4 Tage
27
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,23*
€ 89,04*
6 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 73,02*
€ 89,66*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 73,37*
€ 89,68*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 90,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
1 Stück enthält 1.750 Meter (ab € 0,04193* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17431
ab € 34,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.