Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Textil-Umreifungsband
>
Textilumreifungsbandklemme
>
Artikel
Verschlussklemmen, phosphatiert, für Komposit-, PET-Kraftband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-517795
Hersteller:
Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
17431
EAN/GTIN:
4030198174319
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
Verschlussklemmen, phosphatiert, für Komposit-, PET-Kraftband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.
Die phosphatierten Metallklemmen erhöhen die Verschlussfestigkeit und bieten besonders sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
16 mm
Für Bandart:
Komposit, PET-Kraftband
Form:
Klemme
Oberfläche:
phosphatiert
Material:
Draht
Produkttyp:
Verschlusshülsen
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Verschlussklammern
,
PET-Verschlusshülsen
,
Verschlusshülse für PET-Band
,
Verschlusshülsen PET
,
Klemme für Textilumreifungsband
,
Metallklemme für Textilumreifungsband
,
Textilumreifungsbandklemme
,
Magazinverschlusshülsen
,
Verschlusshülsen
,
verschlusshülsen pet band 16mm
,
pet verschlusshülsen
,
verschlusshülsen pet 16mm
,
517795 49 (VK16p)
,
Umreifung
,
Umreifungen
,
Verschließhülse
,
Verschließhülsen
,
Verschlusshülse
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
43
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 35,09*
€ 45,65*
Lager 1955
6 Tage
59
pro Paket
€ 5,99*
ab € 33,98*
€ 45,69*
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 35,00*
€ 46,81*
Lager 1736
3 Tage
58
pro Paket
€ 4,99*
ab € 36,48*
€ 47,99*
Lager 103
4 Tage
31
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 59,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,52*
€ 70,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,82*
€ 68,81
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 57,23*
€ 68,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,68*
€ 65,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,45*
€ 63,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,84*
€ 60,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,10*
€ 53,67
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 45,10* pro Kartonage)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandspanner f.Polyester-Umreifungsbänder 9-20mm
Banholzer & Wenz
19173
ab € 36,21*
Zubehör
Kompositband, für Bandabroller, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 16 mm, VE 2 Stk.
Banholzer & Wenz
30504
ab € 34,56*
Zubehör
PES-Kraftband 16mm gewebt, 600m
k.A.
4030198305225
ab € 44,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen