Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel B250xL350mm S.25 µm PE transp.1000 St./Krt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 250 x 350 mm, Stärke 25 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 250 x 350 mm, Stärke 25 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     1498-9185000122
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160068
EAN/GTIN:
     4056705600683
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 250x350mm
PE, transparent, reißfest, Lebensmittelrechtlich unbedenklichWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
350 mm
Farbe:
transparent
Stärke:
25 µm
Material:
PE
Inhalt je Karton:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 25µ, Beutel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01994*
€ 0,04339*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02199*
€ 0,04812*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03822*
€ 0,05002*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 35,01*
€ 45,45*
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,15*
€ 48,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.