Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 250x350mm, 25µ,, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 250 x 350 mm, Stärke 25 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 250 x 350 mm, Stärke 25 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FB0022
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160068
EAN/GTIN:
     4056705600683
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 250x350mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
250 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
25 µ
Gewicht VE in KG:
0,373
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 25µ, PE, Beutel, 8160068, 8.160.068, 81.600.68, polybeutel, flachsack
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01994*
€ 0,04339*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02199*
€ 0,04812*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03822*
€ 0,05002*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 35,01*
€ 45,45*
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,15*
€ 48,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04339*
€ 0,05163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,03177*
€ 0,03781
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02809*
€ 0,03343
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02722*
€ 0,03239
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02584*
€ 0,03075
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01994*
€ 0,02373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.