Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 2-lagig transp.B500xL100xS70mm Noppen-D10xH4mm transp.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 2-lagig, 500 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Luftpolsterfolie 2-lagig, 500 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Artikel-Nr.:
     1498-9185000223
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340041
EAN/GTIN:
     4056705400412
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit · ideal zum Verpacken empfindlicher Güter · verhindert Kratzer und Druckstellen · mehrfach verwendbar · transparent · Rolle à 100 m · Noppendurchmesser 10 mm · Noppenhöhe 4 mm · Rollendurchmesser 530 mm · Kern-Ø 75 mmWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 530mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Breite:
500 mm
Ausstattung:
Noppen-D10xH4mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
2-lagig
Stärke:
70 µm
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 70 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Luftpolsterfolien, Polsterfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 28,63*
€ 38,74*
5 Tage
209
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 20,03*
€ 40,73*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 40,90*
7 Tage
9
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 33,31*
€ 42,42*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 35,01*
€ 44,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,54*
€ 53,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,95*
€ 52,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,73*
€ 49,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,43*
€ 48,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,08*
€ 46,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,01*
€ 41,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3501* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.