Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Kartonagen nach FEFCO
>
Fefco0201
>
Artikel
Faltkarton 1.20 Wellpappe L305xB215xH290mm einwellig braun
Menge:
Boxen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-9185000314
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5011012
EAN/GTIN:
4056705110120
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe, braun · 1-welligWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun
Weitere Informationen:
passend für:
DIN A4
Ausführung:
einwellig
Innenhöhe:
290 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
305 mm
Innenbreite:
215 mm
... >
Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
FEFCO-0201
,
Fefco0201
,
Kartonagen nach FEFCO-0201
,
Kartons nach FEFCO-0201
,
einwellige faltkartons qualität 1.30
,
fefco 0201
,
kartons nach fefco-0201 1 wellig
,
Archivkarton
,
Faltkartons
,
Karton
,
Palettenkarton
,
Umzugskarton
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,89*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,94*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,73*
€ 0,96*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7328*
€ 0,9628*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 1,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Boxen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen (
entspricht € 48,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, Höhenrillung, 430 x 310 x 280-360, 1.30B
TransPak
299459
ab € 49,48*
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, SK-Verschluss, 305 x 215 x 140-220, 1.30B
TransPak
299447
ab € 51,70*
Zubehör
Karton 2-wellig, 245x180x170mm,C5, Qualität 2.20EB, braun
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
Nassklebeband, fadenverstärkt, 80 mm breit x 150 lfm, 138 g/qm
TransPak
299545
ab € 126,24*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 150 x 150 x 150 mm, Qualität 1.10E
TransPak
299210
ab € 37,88*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 3-wellig, Innenmaß 1195 x 995 x 870 mm, Qualität 2.91ACA
TransPak
299425
ab € 358,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen