Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 305x215x290mm, A4, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 290 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 290 mm, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0012
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011012
EAN/GTIN:
     4056705110120
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 230 mm
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
290 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
DIN:
A4
Gewicht VE in KG:
10,55
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 50102, höhenrillung, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011012, 501012
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,89*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,94*
4 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,73*
€ 0,96*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7328*
€ 0,9628*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 1,00*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Box
ab 150 Boxen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Box
ab 1200 Boxen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Box
ab 2400 Boxen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Box
ab 3600 Boxen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Box
ab 4800 Boxen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,48*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,70*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 126,24*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,88*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 358,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.