Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2.20 Wellpappe L380xB275xH370mm zweiwellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9185000343
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012006
EAN/GTIN:
     4056705120068
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Wellpappe, braun · zweiwellig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiwellig
Innenhöhe:
370 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
380 mm
Innenbreite:
275 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,27*
20
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 2,42*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,56*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 1,96*
€ 2,57*
3 Tage
1000
20
€ 3,99*
ab € 1,38*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.