Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2.20 Wellpappe L380xB275xH370mm zweiwellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-9185000343
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012006
EAN/GTIN:
     4056705120068
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Wellpappe, braun · zweiwellig
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiwellig
Innenhöhe:
370 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
380 mm
Innenbreite:
275 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,36*
20
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 2,42*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,56*
4 Tage
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 1,97*
€ 2,57*
5 Tage
1000
20
€ 3,99*
ab € 1,37*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,38*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,78*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 126,01*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,61*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,98*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 356,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.