| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9190491205 Herst.-Nr.: 10834 EAN/GTIN: 4052886361160 |
| |
|
| | |
| Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 550 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den DeckelBehälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl Weitere Informationen: | | Inhalt: | 550 l | Ausführung: | mit Entnahmeöffnung | Breite: | 990 mm | Länge: | 1340 mm | Farbe: | grau/orange | Material: | GFK | Höhe: | 780 mm | Marke: | CEMO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo, streugutbehälter, stapelkasten kunststoff, Splittbehältnis, Streugutbox |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,70* | € 496,57* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,19* | € 496,57* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,28* | € 544,46* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,87* | € 544,46* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 557,01* | € 590,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|