Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelspiegel D.800mm Acryl 360 Grad Sichtfeld 5-8m DANCOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9190491521
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BM 80-3
EAN/GTIN:
     4250912304475
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
sehr effektiv als vorbeugende Maßnahme gegen Ladendiebstahl · nahezu unersätzlicher Helfer zur Herabsetzung des Unfallrisikos in der IndustrieWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 360 Grad Sichtfeld
Weitere Informationen:
Ø:
800 mm
max. Beobachterabstand:
5-8 m
Gewicht:
2,1 kg
Material:
Acryl
Marke:
DANCOP
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, 360° panoramaspiegel ø 800mm, kugelspiegel, kugelspiegel 360°, Halbkugelspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,43*
€ 170,40*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,24*
€ 171,45*
€ 4,80*
ab € 146,74*
€ 174,14*
€ 4,80*
ab € 146,55*
€ 174,14*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,12*
€ 191,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
3095
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.