Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständerreihenanlage 4158 2-s.90Grad verz.Anz.Radstände 8 z.Schr.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9191489267
Herst.-Nr.:
     105800019
EAN/GTIN:
     4250366514871
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
verschraubt · Platzsparende Ausführung durch hoch/tief Stellung · vorbereitet zur Reihenanlagen · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Stahlrohr Ø 18 mm · für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 55 mm · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausstattung: hoch/tief
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Anzahl Radstände:
8
Radabstand:
350 mm
Länge:
1400 mm
Bügelstellung:
90 °
Ausführung:
2-seitig
Marke:
WSM
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker, Fahrradständer, Reihenanlage, Reihenanlagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,06*
€ 302,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,64*
€ 313,25*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,45*
€ 313,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 246,26*
€ 314,91*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,44*
€ 332,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,73*
€ 395,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,91*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.