Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung Grund-EH,eins.B4300xH2350xT2200mm Flachdach Profilbl.grauweiß WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9191492500
Herst.-Nr.:
     102000087
EAN/GTIN:
     4250366527451
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
universell einsetzbare Überdachungen in genormten Grund- und Erweiterungssystemen · zum Unterstellen von Fahrradständern, Automaten oder Abfallbehältern oder als Lagerplatz für Paletten, Gitterboxen oder andere Lagerartikel · verzinkte Stahlkonstruktion mit Fußplatten zum Aufdübeln · das Dach besteht aus Profilblechen mit einer dreiseitigen Attika (Gefälle nach hinten) · Schneelastannahme 75 kg/m² · die tragende Stahlkonstruktion, das Dach und die Attika sind verzinkt und beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002 · Rück- und Seitenwände wahlweise aus verzinktem Profilblech, beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002 (Zubehör) · Zum Abladen der Überdachungen wird ein Gabelstapler oder ein Kran benötigt.
Weitere Informationen:
Breite:
4300 mm
Dach:
Profilblech
Gestell:
verzinkte Stahlkonstruktion
Gestell Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Dach Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Ausführung:
Grundeinheit, einseitig
Höhe:
2350 mm
Bauform:
Flachdach
Marke:
WSM
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Fahrradüberdachungen, Mehrzwecküberdachungen, Überdachungen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.175,97*
€ 1.302,00*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.185,17*
€ 1.308,49*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,06*
€ 1.326,50*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.202,10*
€ 1.331,96*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.338,41*
€ 1.483,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,19*
€ 1.765,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,16*
€ 1.748,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,21*
€ 1.684,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,16*
€ 1.642,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,41*
€ 1.592,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102000133-102000109-102000017
€ 1.926,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.