| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9194491455 Herst.-Nr.: 7057-02-PB EAN/GTIN: 4040136757276 |
| |
|
| | |
| zur Wand und Pfostenbefestigung · Stahlblech · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · gelochter Boden für den Wasserablauf · Lieferung inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel · Inhalt 20 l · H 340 x Ø 325/230 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | Farbe: | anthrazit-eisenglimmer, DB 703 | Ausführung: | gelocht | Material: | Stahlblech | Ø: | 325/230 mm | Höhe: | 340 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,49* | € 115,78* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 83,21* | € 116,01* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 91,73* | € 121,40* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,81* | € 121,50* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,10* | € 121,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|