Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hockerbank HO CUBE 80X100 DN L2000xB380xH500mm Lärche 68kg natur MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9195491102
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     HO CUBE 80X100 DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hockerbank
Holzbank
Blech-Bank
Blechbank
feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Holzbelattung · Seitenteile aus massivem Stahlblech · Seitenteile sind vorbereitet für die Bodenbefestigung · Anlieferung erfolgt zerlegt auf Palette, Endmontage bauseitsWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 380mm· Länge: 2000mm· Bohlenstärke: 80 x 100mm· Höhe: 500mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
500 mm
Gewicht:
68 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
380 mm
Farbe:
natur
Ausführung:
4-Sitzer
Sitzfläche:
Lärche
Marke:
MEILLER
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech-Bank, Stahlblechbank, bodenverankerung holzbank, hockerbank, holzbank 2000 mm, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,68*
€ 624,29*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 500,33*
€ 624,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,26*
€ 659,19*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,99*
€ 663,79*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,84*
€ 666,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,79*
€ 789,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,32*
€ 779,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,05*
€ 752,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,29*
€ 713,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,99*
€ 679,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.