Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hockerbank HO CUBE 80X100 DN L2000xB380xH500mm Lärche 68kg natur MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9195491102
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     HO CUBE 80X100 DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hockerbank
Holzbank
Blech-Bank
Blechbank
feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Holzbelattung · Seitenteile aus massivem Stahlblech · Seitenteile sind vorbereitet für die Bodenbefestigung · Anlieferung erfolgt zerlegt auf Palette, Endmontage bauseits
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
500 mm
Gewicht:
68 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
380 mm
Farbe:
natur
Ausführung:
4-Sitzer
Sitzfläche:
Lärche
Marke:
MEILLER
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech-Bank, Stahlblechbank, bodenverankerung holzbank, hockerbank, holzbank 2000 mm, Bänke, Bank, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,68*
€ 624,29*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 500,33*
€ 624,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,26*
€ 659,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,99*
€ 663,79*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,84*
€ 666,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,87*
€ 743,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,77*
€ 689,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,88*
€ 656,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,81*
€ 622,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,33*
€ 595,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.