Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialbox B1420xT1080xH1470mm Dach hochklappbar verz.mont.m.Bodenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinbox vz. m. Boden B1420 x T1080 x H1470 mm
Magazinbox vz. m. Boden B1420 x T1080 x H1470 mm
Magazinbox vz. m. Boden B1420 x T1080 x H1470 mm
Magazinbox vz. m. Boden B1420 x T1080 x H1470 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9197492155
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magazinbox
Material-Box
Materialbox
materialbox säbu
Fußbodenrahmen verzinkt mit stabilem Holzfußboden oder ohne Fußboden zum leichteren Befahren · rundum geschütztes, diebstahlsicheres Außenlager · glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche · komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Profilblechen · einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen · 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches · Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse · integrierte Regenrinne vorn und hinten · verzinkt, wahlweise auch lackiert in allen RAL-Farben (außer Leuchtfarben und Sonderfarben auf Anfrage) · Anlieferung erfolgt montiert · Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m²Max. Verkehrslast auf Boden: a = 2,50 kN/m²Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 855mm· Innenhöhe: 1300mm· Innenbreite: 1290mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
SÄBU
Dach:
hochklappbar
Außentiefe:
1080 mm
Außenhöhe:
1470 mm
Außenbreite:
1420 mm
Türen-Breite:
1270 mm
Ausführung:
montiert
Türen-Höhe:
1250 mm
Modell:
mit Bodenrahmen
Weitere Suchbegriffe: magazinbox, Lagercontainer, Materialboxen, Materialcontainer, Werkzeugbox
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.298,72*
€ 1.410,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.302,33*
€ 1.412,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.302,46*
€ 1.416,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.335,49*
€ 1.451,02*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.651,29*
€ 1.762,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,83*
€ 2.097,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.741,16*
€ 2.071,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.699,10*
€ 2.021,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.672,22*
€ 1.989,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.651,29*
€ 1.965,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
2605
ab € 306,97*
Zubehör
SÄBU
F2620
ab € 158,65*
Zubehör
SÄBU
F2610
ab € 78,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.