Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Holzwerkstoffplatte 22mm B1200xT800mm f.Mat.-Cont.SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9197492165
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
22-mm-Holzwerkstoffplatte, 2 Ebenen möglich bei Materialbox-Höhe 2195 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
passend für:
Materialcontainer
Ausführung:
Holzwerkstoffplatte 22 mm
Tiefe:
800 mm
Marke:
SÄBU
Weitere Suchbegriffe: Fachebene Materialbox, Magazinbox, Material-Box, Materialbox, fachboden 1200 mm x 500 mm, fachboden, materialbox säbu, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden, Fachebenen, Materialcontainer, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,65*
€ 187,12*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,96*
€ 260,87*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,62*
€ 261,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,37*
€ 261,92*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,34*
€ 323,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F2601
ab € 1.298,72*
Sonstiges
SÄBU
F2603
ab € 1.296,95*
Sonstiges
SÄBU
F2602
ab € 1.492,43*
Sonstiges
SÄBU
F2604
ab € 1.492,36*
Sonstiges
SÄBU
F2652
ab € 1.720,01*
Sonstiges
SÄBU
F2654
ab € 1.728,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.