Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Garderobenständer 2876-11 182cm Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199102652
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     887008190
EAN/GTIN:
     4007735287610
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobe in ausgefallenem Design. Runder Fuß mit schwarzer Platte aus gehärtetem Glas und verchromtem Rand.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Masse (Gewicht):
8,7 kg
Farbe:
schwarz
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Farbe des Hakens:
chrom
Werkstoff des Hakens:
Metall
Anzahl der Haken:
6 Haken
Maße:
37 x 182 cm (Ø x H)
Werkstoff:
Metall
Marke:
ALCO
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,58*
€ 92,23*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 94,10*
9 Tage
15
€ 5,87*
ab € 86,01*
€ 108,81*
€ 4,95*
ab € 103,65*
€ 130,60*
Lager 1498
4
€ 5,45*
ab € 124,39*
€ 155,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.