Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Renature 7954-333 98% RC Kunststoff 1l sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199105295
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     439013390
EAN/GTIN:
     4006657795418
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Unser Verständnis für Nachhaltigkeit · Wertschöpfung und Innovation spiegelt sich in Renature wider. Der Isoliereinsatz besteht aus Helios Q100 Qualitätsglas.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Isolierkanne Renature
Produkttypbezeichnung:
Renature
Material des Einsatzes:
Glas
Farbe:
schwarz
spülmaschinenfest:
Nein
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1 l
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Höhe:
21,5 cm
Werkstoff:
Kunststoff, 98 % recycelt
Marke:
HELIOS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,38*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 9,85*
€ 13,52*
1
€ 7,95*
ab € 10,78*
€ 15,20*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 14,08*
€ 19,06*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 16,79*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 11,27*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11444
ab € 27,78*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
482-122
ab € 105,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.