Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Renature 1,0 l schwarz-rec. Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Renature 1,0 l schwarz-rec. Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Renature 1,0 l schwarz-rec. Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1073
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     7954-333
EAN/GTIN:
     4006657795418
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Isolierkanne Renature 1,0 l schwarz-rec.
Kunststoff-Isolierkanne mit Drehverschluss. Der Kunststoff besteht aus 98% Recyclingmaterial. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Inhalt ca. 1,0 l. Verpackung im Einzelkarton

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
21.50 cm
Durchmesser:
15.90 cm
Gewicht:
0.62 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 9,06*
€ 12,59*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,07*
€ 12,60*
1
€ 7,95*
ab € 10,80*
€ 15,34*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 11,70*
€ 16,10*
3 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 16,79*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 10,32*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11444
ab € 28,10*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
482-122
ab € 107,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.