Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Fliegengitter standard 55671-00021 110x130cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199106050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55671-00021
EAN/GTIN:
     4042448059253
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze
tesa® Insect Stop STANDARD sorgt für Insektenschutz auch bei geöffneten Fenstern. Schnelle Montage durch das selbstklebende Klettband. Kann schnell und sauber auf jede Größe zugeschnitten werden. Problemloses öffnen und schließen des Fensters.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
max. Waschtemperatur:
30 °C
Marke:
TESA
UV-beständig:
Ja
Maße:
110 x 130 cm (B x H) mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.