Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Archivschachtel 96900NA DIN A4 Wellpappe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199106387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     96900NA
EAN/GTIN:
     9003262450003
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Zur langfristigen Ablage und Archivierung.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
80 mm
Griffloch vorhanden:
Ja
Maße:
8 x 33 x 29 cm (B x H x T) mm
Werkstoff:
Wellpappe
Art des Verschlusses:
Steckverschluss
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
braun
Marke:
BENE
Archivdruck vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.