Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter DIN A4 Recyclingkarton grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199108767
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125077960
EAN/GTIN:
     4003969125667
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter DIN A4 250g/m² Recyclingkarton grün
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Grammatur:
250 g/m²
Maße:
26,8 x 31,8 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Recyclingkarton
Material der Deckschiene:
Bandstahl, gold lackiert
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Material der Heftmechanik:
Bandstahl, gold lackiert
Farbe:
grün
Marke:
NEUTRALWARE
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4571
1
€ 5,95*
ab € 0,133*
€ 0,258*
1
€ 7,95*
ab € 0,141*
€ 0,292*
3 Tage
6370
100
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,56*
Lager 1498
6434
1
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
1 Tag
3239
1
€ 5,59*
ab € 0,36*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80000375
ab € 0,143*
Ähnlich
Leitz
30000055
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.