Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Präsentationsringbuch VELODUR 4148150 4Ringe 30mm d.bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199109248
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     126077153
EAN/GTIN:
     4000225414855
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Buchbinderisch verarbeitet. Schnell und wirtschaftlich selbst zu gestalten. Rückentasche verbreitet · dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes. Temparaturbeständig · haltbarer durch einteilige Pappe.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentationsringbuch VELODUR®
Made in Germany:
Ja
max. Füllhöhe an Papier:
30 mm
Produkttypbezeichnung:
VELODUR®
Rückenbreite:
46 mm mm
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
dunkelblau
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
300 Bl. (80 g/m²)
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Ringmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Ringe, D-Mechanik
Maße:
27,2 x 31,5 cm (B x H)
Werkstoff:
Pappe
Marke:
VELOFLEX
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,264*
€ 4,537*
1
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 4,69*
9 Tage
44
1
€ 5,87*
ab € 2,93*
€ 4,77*
1
€ 7,95*
ab € 3,03*
€ 5,08*
Lager 1498
19
1
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4148180
ab € 2,80*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4148190
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.