Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Korrekturroller Mini PRKMB 4,2mmx7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199111643
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PRKMB
EAN/GTIN:
     4015000435260
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
pritt korrekturroller 4,2mm breit
Blisterkarte aus 100 % recyceltem Karton. Sauber · schnell und exakt. Für Papier und Faxpapier geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,2 mm
seitliche Anwendung:
Nein
recycelbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Maße:
4,2 mm x 7 m (B x L)
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Gehäusefarbe:
transparent
Farbe:
weiß
Länge des Bandes:
7 m
Marke:
PRITT
ohne Lösungsmittel:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
124
1
€ 5,49*
ab € 1,56*
€ 2,68*
1
€ 6,78*
ab € 1,59*
€ 2,74*
2 Tage
58
1
€ 2,90*
ab € 1,63*
€ 2,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,70*
€ 2,92*
Lager 1498
105
1
€ 6,95*
ab € 3,07*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.