Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tidyPac Versandhülse TP100.002 750x75x75mm Wellkarton weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/415/a014415c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/415/a014415c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/417/a014417x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/417/a014417y.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9199116244
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     161098601
EAN/GTIN:
     4033657900597
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Bestens geeignet sowohl für den Transport als auch für die Archivierung von großformatigen Dokumenten · Plänen · Postern. Stapelbar. Mit Beschriftungsfeld. Mit praktischen Kontrollsymbolen auf den Laschen: + = gefüllt · - = leer. Flache · platzsparende Anlieferung. Weitere technische Eigenschaften: · Beschriftungsfeld vorhanden: Ja
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Innenmaße:
7,5 x 7,5 x 75 cm (B x H x L)
Masse (Gewicht):
115 g
Farbe:
weiß
Außenmaße:
7,7 x 7,7 x 75,5 cm (B x H x L)
Lieferung gefaltet:
Ja
Marke:
TIDYPAC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
434
1
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,78*
1 Tag
95
1
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,81*
1
€ 7,95*
ab € 1,13*
€ 1,91*
10 Tage
145
1
€ 5,87*
ab € 1,18*
€ 1,97*
Lager 1498
254
1
€ 6,95*
ab € 2,24*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP072.04
€ 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.