Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton UZK 4 650x350x370mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199116278
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161644170
EAN/GTIN:
     4003969963917
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Umzugskarton 40kg Karton braun
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Umzugskarton
Farbe:
braun
Außenmaße:
65 x 35 x 37 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
40 kg
Fassungsvermögen des Behältnisses:
84 l
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Wellpappe:
2-wellig
Werkstoff:
Karton
Marke:
NEUTRALWARE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,07*
€ 5,31*
1 Tag
35
1
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,41*
5 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 5,60*
€ 9,05*
3 Tage
446
10
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,56*
Lager 1498
446
1
€ 5,45*
ab € 7,28*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
1554025
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.