Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAID Vollwaschmittel 4101 10kg/Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-9199119959
Hersteller:
     Rösch
Herst.-Nr.:
     490319600
EAN/GTIN:
     9002023004912
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Vollwaschmittel
Für 120 Waschladungen. Für alle Temperaturbereiche. Phosphatfrei. Weitere technische Eigenschaften: · Konsistenz des Materials: Puler
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Waschmittel
Packungsmenge:
10 kg/Pack.
Konsistenz des Materials:
Pulver
Biozid-Produkt:
Nein
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-Kodierungen:
GHS07
Marke:
TAID

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,19*
ab € 16,74*
€ 23,68*
1 Tag
52
1
€ 5,95*
ab € 18,01*
€ 24,22*
Lager 1498
60
1
€ 5,45*
ab € 28,76*
€ 37,89*
1 Tag
36
1
€ 5,59*
ab € 29,56*
€ 38,65*
5 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 28,75*
€ 38,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,89*
€ 45,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,53*
€ 44,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,96*
€ 42,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,80*
€ 41,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
691095
ab € 32,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.