Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandkasten SCHULE 0350051 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199120132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0350051
EAN/GTIN:
     4250108806134
Suchbegriffe:
Kinder Pflaster
Kinderpflaster
Pflaster für Kinder
Verbandkasten
Mit Scharnier und Verschlusslaschen · Siebdruckbeschriftung. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Inhalt: Spezialfüllung Schule für Grundschüler ab 6 Jahren · überwiegend aluderm® aluplast Kinder-Verbandstoffe in kindgerechten Größen. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Inhalt: 1 x Air-Vita® Bi-Protect · 2 x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm · 1 x Kinder SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold 160 x 120 cm · 1 x Vliestücher 200 x 300 mm à 5 Stück · 1 x SÖHNGEN®-Plast 5 m x 2,50 cm · 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß · 1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm² · 1 x Spezial-Kinder-Druckverbandpäckchen · 1 x DermaCare® Kinder Verbandpäckchen mittel · 1 x WS-Kinder-Dreiecktuch-V klein 67 x 67 x 96 cm · 1 x WS-Kinder-Dreiecktuch-V groß 96 x 96 x 136 cm · 2 x WS-Kinder Fixierbinde elastisch 2 m x 6 cm · 2 x WS-Kinder Fixierbinde elastisch 2 m x 8 cm · 2 x DermaCare® Kinder Kompresse 8 x 6 cm · 1 x aluderm®-aluplast elastisch Kinder-Pflaster Set 20 Stück · 1 x aluderm®-aluplast elastisch Kinder-Pflaster Set 8 Stück 10 x 6 cm · 2 x aluderm® Kinder Kompresse 6 x 6 cm · 2 x aluderm® Kinder Kompresse 8 x 6 cm · 1 x aluderm® Kinder Verbandtuch 30x 35 cm · 1 x aluderm® Kinder Flächenverband Schürfwunden · 2 x aluderm® Augenkompresse Kinder DuOcul · 1 x aluderm® Kinder Verbandpäckchen klein · 2 x aluderm® Kinder Verbandpäckchen mittel · 1 x aluderm® Kinder Verbandpäckchen groß · 1 x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st · 1 x WS-Kinder Schlauchverband elastisch 0,8 m x 6,0 cm · 1 x WS-Kinder Schlauchverband elastisch 0,8 m x 8,0 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Marke:
SÖHNGEN
Maße:
26 x 16 x 8 cm (B x H x T) mm
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.