Verbandskasten nach DIN 13157, HxBxT 200 x 280 x 115 mm | VK2804 Verbandskasten ausgestattet nach DIN 13157 HxBxT 200 x 280 x 115 mm Schlag- und bruchfest aus ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und G...
Verbandkasten KIEL - Kunststoff. 260 x 160 x 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farbe orange, Siebdruckbeschriftung. Innen mehr Übersicht durch Ext...
Schlagfester und bruchsicherer ABS-Kunststoff-Koffer mit Erste-Hilfe-Ausstattung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile. Variable Inneneinteilung durch Trennstege. Nicht plombierbar. ...
Betriebverbandkasten klein, aus PP-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung, Inhalt: DIN 13157 in Folientasche. 255 x 166 x 80 mm
Verbandkasten DIN 13169 (groß) Ausführung: • Koffer aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung • Verstellbare Inneneinrichtung • Koffer plombierbar • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • 20 Jahre ha...
Die orangen Söhngen® Verbandkästen KIEL sind umfangreich nach DIN 13157 für die Erste-Hilfe-Leistung in kleinen bis mittelgroßen Betrieben bestückt. Die 26 x 16 x 8 cm großen Kästen aus stabilem AB...
Produktbeschreibung Erste Hilfe Kasten - kleiner Verbandkasten speziell für die Lebensmittel-Industrie: Inhalt streng kontrolliert nach dem Medizinproduktegesetz 4-5 Jahre haltbar Kasten aus robust...
Der Söhngen® Gefahrgutkoffer richtet sich an Gefahrguttransporte. Der orange Koffer beinhaltet neben der Füllung DIN 13164 auch die komplette Söhngen®-GGVSEB Ausstattung. Durch die innenlaufende, s...
K.57 Verbandkasten Compact, Füllung DIN 13157:2021, leuchtorange K.57 Verbandkasten Compact, Füllung gemäß DIN 13157:2021, handliches und praktischesFormat, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Far...
Der Verbandkasten REGULAR DETECT ist ideal für die Lebensmittelindustrie. Der Kasten ist speziell mit detektierbaren, blauen Pflastern befüllt, die von einer Detektormaschine aufgespürt werden könn...
Erste Hilfe Galvo MT-CD. 400 x 300 x 150 mm. Behälter ABS-Kunststoff, orange. Wandhalterung mit 90° Stop-Arretierung. Siebdruckbeschriftung, Farbpiktogramme. Spezialzusammenstellung für alle chemis...
SÖHNGEN® Verbandkasten Kiel, Füllung DIN 13157:2021, orange, ABS-Kunststoff SÖHNGEN® Verbandkasten Kiel, mit Füllung gemäß DIN 13157:2021, handliches und praktisches Format, innen mehr Übersicht du...
Mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre. - Verbandkasten aus hochschlagzähem Kunststoff, orange - Deckel mit Scharnier und Verschlusslaschen - Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen -...
Verbandskasten nach DIN 13169, HxBxT 330 x 420 x 150 mm | VK2805 Verbandskasten ausgestattet nach DIN 13169 HxBxT 330 x 420 x 150 mm Schlag- und bruchfest aus ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und G...