Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Abdeckband 658R 25mmx17,7m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199124117
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     658R
EAN/GTIN:
     3134375201957
Suchbegriffe:
Abdeck- und Beschriftungsband
Abdeck- und Korrekturband
Korrektur- und Beschriftungsband
Beschriftungsband
Post-it® Korrekturband 25,4 mm x 17,7 m (B x L) wieder ablösbar weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Ja
Marke:
POST-IT
ohne Lösungsmittel:
Ja
Umfang des Korrekturbereiches:
6 Zeilen
schattenfrei kopierbar:
Ja
Maße:
25,4 mm x 17,7 m (B x L)
Werkstoff:
Papier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
1
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 6,08*
1 Tag
47
1
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 6,21*
10 Tage
83
1
€ 5,87*
ab € 4,20*
€ 6,31*
1
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 6,32*
Lager 1498
55
1
€ 6,95*
ab € 6,86*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
1 Stück enthält 1.770 Zentimeter (ab € 0,00388* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.