Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Sessel BROOKS FTBRO.23.20 safrangelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199124607
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     800003810
EAN/GTIN:
     3660141233148
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel
Ein Design mit Retro-Look ! Struktur aus Massivholz Tanne · agglomeriert. Polsterfüllung aus recyceltem Schaum 60 kg/m³ sowie Polyurethanschaum 18 kg/m³. Bezug nicht abnehmbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel BROOKS
Produkttypbezeichnung:
BROOKS
Masse (Gewicht):
15,5 kg
Farbe:
safrangelb
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Tiefe der Sitzfläche:
52 cm
Farbe des Fußes:
buche
Werkstoff des Fußes:
Massivholz, lackiert
Maße:
62 x 79 x 77 cm (B x H x T)
Marke:
PAPERFLOW
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 225,41*
€ 276,15*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 249,69*
€ 302,66*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 250,89*
€ 303,98*
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 256,47*
€ 309,95*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 258,64*
€ 313,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,66*
€ 360,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,69*
€ 297,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTBRO.23.06
ab € 212,46*
Sonstiges
Paperflow
FTBRO.23.11
ab € 219,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.