Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel,1-Sitzer,Stoff safran,HxBxT 790x620x770mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
228094
228094
228094
228094
228094
Artikel-Nr.:
     711-228094
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTBRO.23.20
EAN/GTIN:
     3660141233148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel
Sessel
  • 1-Sitzer
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Stoff (100% Polyester) in safran
  • Höhe x Breite x Tiefe 790 x 620 x 770 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 440 x 520 mm
  • mit Armlehnen
  • 4-Fußgestell aus Massivholz mit Lackierung in Buche
  • Sitzrahmen aus Massivholz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Empfangsmöbel, Loungemöbel, Loungesessel, Sessel, Sitzmöbel

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sessel
Sitzplätze Anzahl:
1 Stück
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe:
safran
Sitzhöhe:
440 mm
Sitztiefe:
520 mm
Höhe:
790 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
770 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Massivholz
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
Buche
Material Sitzrahmen:
Massivholz
Armlehnen Ausführung:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
15.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Empfangsmöbel, Loungemöbel, Sitzmöbel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 225,46*
€ 275,64*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 249,93*
€ 301,17*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 249,28*
€ 302,46*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 250,06*
€ 302,52*
Lager 711
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 255,51*
€ 308,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,20*
€ 358,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,52*
€ 336,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTBRO.23.06
ab € 211,30*
Sonstiges
Paperflow
FTBRO.23.11
ab € 218,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.