Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quattro-Print Schriftband KREBTZE211 TZE211 6mmx8m sw/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199124661
Hersteller:
     KAPS France
Herst.-Nr.:
     KREBTZE211
EAN/GTIN:
     3700713038228
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Quattro-Print Schriftbandkassette Brother TZe-211 6 mm x 8 m (B x L) weiß schwarz
Weitere Informationen:
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Maße:
6 mm x 8 m (B x L)
hitzebeständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
Kompatibel mit:
wie P-touch TZe-211
Marke:
QUATTRO-PRINT
UV-beständig:
Ja
Verwendung für Gerätetyp:
P-touch D210, -D200BW, -E500VP, -D210VP, -H500LI, D450P, -H2
Druckfarbe:
schwarz
laminiert ausgeführt:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,61*
€ 7,55*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 7,71*
3 Tage
16
8
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 11,96*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 8,12*
€ 12,10*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 8,21*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZe-211
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.