Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quattro-Print Schriftband KREBTZE211 TZE211 6mmx8m sw/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199124661
Hersteller:
     QUATTRO-PRINT
Herst.-Nr.:
     133009900
EAN/GTIN:
     3700713038228
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Quattro-Print Schriftbandkassette Brother TZe-211 6 mm x 8 m (B x L) weiß schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette
Farbe des Schriftbandes:
weiß
hitzebeständig:
Ja
Originalzubehör:
Nein
ölbeständig:
Ja
Kompatibel mit:
Brother TZe-211
UV-beständig:
Ja
Druckfarbe:
schwarz
laminiert ausgeführt:
Ja
Maße:
6 mm x 8 m (B x L)
Marke:
QUATTRO-PRINT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 7,53*
1
€ 7,95*
ab € 4,73*
€ 7,70*
7 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 12,02*
4 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 8,12*
€ 12,14*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 8,20*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZe-211
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.