Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quattro-Print Schriftband KRED40910 S0720670 9mmx7m sw/tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199124677
Hersteller:
     KAPS France
Herst.-Nr.:
     KRED40910
EAN/GTIN:
     3700713038426
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Quattro-Print Schriftbandkassette DYMO S0720670 9 mm x 7 m (B x L) transparent schwarz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-18 bis +90 °C
Maße:
9 mm x 7 m (B x L)
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Schriftbandes:
transparent
wieder ablösbar:
Ja
Kompatibel mit:
wie DYMO S0720670
Marke:
QUATTRO-PRINT
UV-beständig:
Ja
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LabelManager 100
Druckfarbe:
schwarz
laminiert ausgeführt:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,45*
€ 7,30*
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 7,45*
5 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 10,91*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 7,29*
€ 10,99*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 7,37*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
S0720670
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.