Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
Artikel-Nr.:
     7532-S0720670
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720670
EAN/GTIN:
     5411313409100
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
9 mm
Bandlänge
7 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf transparent
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 90 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager, LabelWriter 450 DUO
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, beschriftungsband dymo 9mmx7m schwarz auf transparent, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
100
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 7,27*
€ 9,55*
1 Tag
209
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,28*
€ 9,57*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,38*
€ 9,71*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,45*
€ 9,73*
2 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 7,76*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720700
ab € 14,01*
Zubehör
Dymo
S0720710
ab € 9,63*
Zubehör
Dymo
S0720740
ab € 7,51*
Zubehör
Dymo
S0720720
ab € 9,43*
Zubehör
Dymo
S0720500
ab € 8,31*
Zubehör
Dymo
S0720820
ab € 10,34*
Zubehör
Dymo
2093096
ab € 82,42*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 67,39*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 114,57*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 97,42*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,58*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 269,80*
Zubehör
Dymo
S0784460
ab € 41,29*
Zubehör
Dymo
S0784470
ab € 41,77*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.