Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 85046 wie Brother TN326BK schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199126207
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     85046
EAN/GTIN:
     4003630007933
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-326BK 85046 ca. 4.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
36 Monate
Ausführung der Farbe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Originalzubehör:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.000 Seiten
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
85046
Kompatibel mit:
Brother TN-326BK
Marke:
SOENNECKEN
Deckungsgrad:
5 %
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-L8400CDN, -8450CDW, HL-L8250CDN, -8350CDW, MFC-L
Normnummer:
DIN 33870-2
rebuilt:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 21,15*
€ 23,44*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 22,71*
€ 23,91*
2
€ 6,95*
ab € 26,36*
€ 27,73*
Lager 1498
17
1
€ 5,45*
ab € 35,10*
€ 36,93*
7 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 35,21*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.