| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976521549 Herst.-Nr.: 85046 EAN/GTIN: 4003630007933 |
| |
|
| | |
| SOENNECKEN 85046 Soennecken Toner Brother TN-326BK 85046 ca. 4.000 Seiten schwa Soennecken Toner Brother TN-326BK 85046 ca. 4.000 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 85046 | Werksnummer: | 9199126207 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | MA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | TN-326BK 85046 ca. 4.000 Seiten schwarz | Produktart: | Toner TN-326BK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, lasertoner für brother |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,15* | € 23,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,71* | € 23,91* | | | | | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 26,36* | € 27,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 35,10* | € 36,93* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,21* | € 38,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|