Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Erste Hilfe E03 200x200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199129769
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195050200
EAN/GTIN:
     4003969098763
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Hinweisschild 20 x 20 cm (B x H) E003 Erste Hilfe Hart-PVC
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
E003 Erste Hilfe
nachleuchtend:
Ja
Farbe:
grün/weiß
Marke:
NEUTRALWARE
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ISO 7010
Maße:
20 x 20 cm (B x H)
Werkstoff:
Hart-PVC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,92*
1
€ 7,95*
ab € 3,15*
€ 5,04*
4 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 7,35*
Lager 1498
50
1
€ 6,95*
ab € 5,09*
€ 7,55*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 5,16*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.