Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Betreten der Fläche verboten P015 rund 200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199129776
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195050900
EAN/GTIN:
     4003969098831
Hinweisschild 20cm P024 Betreten der Fläche verboten Hart-PVC
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund
Typbezeichnung des Motivs:
P024 Betreten der Fläche verboten
nachleuchtend:
Nein
Farbe:
rot/weiß
Marke:
NEUTRALWARE
selbstklebend:
Nein
Durchmesser:
20 cm
Werkstoff:
Hart-PVC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,59*
1
€ 7,95*
ab € 2,28*
€ 3,70*
5 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 5,72*
Lager 1498
11
1
€ 6,95*
ab € 3,90*
€ 5,88*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 3,95*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.