Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Betreten der Fläche verboten P015 rund 200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199129776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195050900
EAN/GTIN:
     4003969098831
Hinweisschild 20cm P024 Betreten der Fläche verboten Hart-PVC
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Sonderform:
rund
Typbezeichnung des Motivs:
P024 Betreten der Fläche verboten
nachleuchtend:
Nein
Farbe:
rot/weiß
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Durchmesser:
20 cm mm
Werkstoff:
Hart-PVC
Marke:
NEUTRALWARE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,24*
€ 3,61*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,67*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,75*
3 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 5,90*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 3,96*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.