Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffeemaschine M170M 20348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199136758
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     20348
EAN/GTIN:
     4024472203482
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Robuste Filterkaffeemaschine. Optimale Kaffeequalität Die Filtration erfolgt behutsam und drucklos durch Spezial-Filterpapier Pa 202 S und Pyramiden Filter. Die Entkalkungsanzeige sorgt für geringe Wartungskosten. Beleuchteter Tastenschalter zur Betriebskontrolle. Robuster · elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer. Warmhaltung durch zwei getrennt schaltbare Warmhalteplatten · die den fertigen Kaffee bei 80°-85° lange heiß halten. Kein Wasseranschluss erforderlich und bequemes Einfüllen des Wassers an der Gerätevorderseite. Brüht 125 Tassen Kaffee in einer Stunde.
Weitere Informationen:
max. Füllmenge:
14 Tassen
Entkalkungsanzeige vorhanden:
Ja
Masse (Gewicht):
6 kg
Material des Gehäuses:
Chromstahl
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
höhenverstellbarer Kaffeeauslauf vorhanden:
Nein
Farbe:
edelstahl
Kabellänge:
1,5 m
Leistung:
2,025 W
Füllmenge des Wasserbehälters:
1,8 l
Marke:
MELITTA
optionales Zubehör:
Pyramidenfilter 202 S
Art der Kanne:
Glaskanne
gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich:
Nein
Timerfunktion vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Glaskanne, Isolierkanne
Maße:
21 x 46,3 x 42 cm (B x H x T)
Netzspannung:
230 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 216,16*
Frei Haus
ab € 183,25*
€ 219,15*
Frei Haus
ab € 190,13*
€ 225,74*
€ 2,95*
ab € 190,06*
€ 233,27*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 248,10*
€ 290,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
20347
ab € 173,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.