Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Tischrechner EL-2125C LCD-Anzeige Solar/Batt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199142911
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     700004101
EAN/GTIN:
     4974019022772
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Tischrechner mit großem · verstellbarem Display.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner EL-2125C
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
EL-2125C
Art der Stromversorgung:
Solar-Energie, Batterie
Masse (Gewicht):
215 g
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
weitere Funktionen:
3 Umrechnungsraten, Ergebnisvergleichsfunktion
Farbe:
weiß
Prozentrechnung möglich:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
F, 5, 4, 3, 2, 1, 0, A
Speicher:
1 Speicher (4 Tasten)
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Steuerberechnung möglich:
Ja
Grand Total-Speicher vorhanden:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 15,52*
€ 21,56*
1
€ 4,00*
ab € 17,27*
€ 24,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 17,48*
€ 24,20*
1
€ 5,50*
ab € 18,23*
€ 25,66*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 29,34*
€ 38,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.