Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3520 // NYLOTEX
Artikelbild: 3520 // NYLOTEX
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3520-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3520-8
EAN/GTIN:
     4059904107182
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz, schrumpfgeraut für extreme Griffigkeit, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Gewicht:
8,04 kg
Länge:
0,42 m
Breite:
0,41 m
Höhe:
0,26 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Latex
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-12
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 0,83*
6 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,83*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,59*
€ 0,87*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,08*
12
€ 3,19*
ab € 0,86*
€ 1,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.