Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, weiß, EN 388, Größe 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6200
Artikelbild: 6200
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6200-6
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6200-6
EAN/GTIN:
     4059904095090
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 6
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Gewicht:
7,17 kg
Länge:
0,48 m
Breite:
0,47 m
Höhe:
0,31 m
Volumen:
0,07 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
weiß
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
weiß
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
240
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,53*
€ 6,98004*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,84004*
€ 7,27008*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,03684*
€ 7,8552*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,01008*
€ 8,86008*
1 Tag
126
1
€ 5,50*
ab € 6,10008*
€ 8,99004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,86008*
€ 10,5435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,14008*
€ 9,6867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,82004*
€ 9,30585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,06008*
€ 8,4015
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,01008*
€ 7,152
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,50084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.