Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonhandschuhe, weiß, ohne Beschichtung, EN 388, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 6220
Artikelbild: 6220
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-6220-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6220-9
EAN/GTIN:
     4059904095021
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, ohne Beschichtung, Strickbund, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Breite:
0,30 m
Höhe:
0,47 m
Volumen:
0,07 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
weiß
Größe(n):
6-10
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
240
Gewicht:
5,24 kg
Länge:
,48 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,42*
€ 5,48004*
6 Tage
unbekannt
17
Frei Haus
ab € 4,3212*
€ 5,75844*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,30044*
€ 6,5904*
1
€ 3,19*
ab € 4,77*
€ 7,27008*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 5,24004*
€ 7,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,5904*
€ 7,84258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,01044*
€ 7,15242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74044*
€ 6,83112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,4804*
€ 6,52168
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20044*
€ 6,18852
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,30044*
€ 5,11752
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,35837* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.